https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP3185-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcxTUM4eE1EYzNNREV3TXpVd01EZ3pNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsQXpNVGcxWDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYjNlOTQ3ZDFlNzIzODA2Mjc0NjQ1NDgwNjE2YjAzY2I1NzIzZDVmZThhYzcyZjYxNGY4ZTUzYWVkY2Q5OWZh
SMC
SMC
VP3185-209DLA-N(AC120V)
SMC SMC
描述
SMC VP3185-209DLA-N(AC120V)
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP3185-209DLA-N(AC120V)
BDI部件号
17858288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP3185-209DLA-N(AC120V)/p/17858288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported | Body Size 1 1/2" | Internal Pilot | DIN Terminal With Indicator Light
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
3.2
详细描述
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 116 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
5.512 英寸 | 140 毫米
总高
9.488 英寸 | 241 毫米
总宽
4.173 英寸 | 106 毫米