https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP4150-031T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd1l5OHhNRFl3TmpNMU9ERXdNakEwTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEwTVRVd1h6QXpNVlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiMmNkZDI0ODg1MTZjODg1NzJmNjgyNzdhNTQ5YTMzZDk2NTQ5N2ZhMWNkMmU4YTMwMTRhMDExZGIxNDM3Y2U
SMC
SMC
VP4150-069T(DC100V)
SMC SMC
描述
SMC VP4150-069T(DC100V)
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP4150-069T(DC100V)
BDI部件号
18600664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP4150-069T(DC100V)/p/18600664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.831
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
100 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
30 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Sub Plate Side Ported Conduit Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
7.27525
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 100 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 130 PSI; 32 To 140 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
8.425 英寸 | 214 毫米
总宽
4.882 英寸 | 124 毫米
总高
6.929 英寸 | 176 毫米