https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP7-6-FGS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFppOHhNRFl3TmpNM01EUTFOVFU0TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEzWHpaZlJrZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc1ZDljNjA0NmY2OTJkMjlhYzg5ZDAwMTk3MjhlNmZjMzA4ZjQ0NWRjZTlkZWU1M2VkNTFhMTk1MjNiMDBlOWU
SMC
SMC
VP7-6-FG-S-9Z(AC120V)
SMC SMC
描述
SMC VP7-6-FG-S-9Z(AC120V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP7-6-FG-S-9Z(AC120V)
BDI部件号
17863052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP7-6-FG-S-9Z(AC120V)/p/17863052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
22 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Sub Plate | With Indicator Light and Surge Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.16845
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
3.917 英寸 | 99.5 毫米
全长
5.551 英寸 | 141 毫米
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米