https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VP7-8-FHG-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoa05pOHhNRFl3TmpNM01qWXhPREkzTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEEzWHpoZlJraEhYMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQxN2ZkMTZlMjE0ODI1MDFlYzNiYmM3YTM3ZDQwMjk3OGMxOWUzY2QwZGVlY2JmNzJmMThiMWViMGQ4ZmU5OGE
SMC
SMC
VP7-8-FIG-D-92(AC115V)
SMC SMC
描述
SMC VP7-8-FIG-D-92(AC115V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP7-8-FIG-D-92(AC115V)
BDI部件号
18600782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP7-8-FIG-D-92(AC115V)/p/18600782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.175
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
115 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
22 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Sub Plate
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.46918
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
8.543 英寸 | 217 毫米
总高
4.291 英寸 | 109 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米