SMC
SMC
VQ110-9L(AC24V)
SMC SMC
描述
SMC VQ110-9L(AC24V)
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid Plunger | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
制造商部件号
VQ110-9L(AC24V)
BDI部件号
18601144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ110-9L(AC24V)/p/18601144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid Plunger | Spring Return
电压
24 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.014 - 0.021 Cv Factor | Without Sub Plate | Non Locking Push Manual Override | L Plug Connector With Light and Surge Voltage Suppressor | Standard
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.02646
详细描述
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid Plunger | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
全长
1.276 英寸 | 32.4 毫米
总宽
0.386 英寸 | 9.8 毫米
总高
1.209 英寸 | 30.7 毫米