VQ1A01N-51 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQ-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnMVl5OHhNRFl3TmpNNE16UXpNVGN4TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZmUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5ODFjZTA4NzBhOWQzMjcxYWY1ZjU4M2Q0NTZiNDdjNDA0ZWMxYjQwZThiZDdiZTM0NWIxZDAyMzE1Y2EyMmY
17876327 液压和气动阀门 

SMC SMC

VQ1A01N-51

描述

SMC VQ1A01N-51 ; 阀/五通阀

Solenoid Valve; Dual 3 Port | 3 Way; 4 Position; 24 VDC; Pneumatic; Dual Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

制造商部件号

SMC VQ1A01N-51

BDI部件号
17876327

详情

404.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥404.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
Dual 3 Port | 3 Way
位数
4 Position
驱动方式
Dual Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.16 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Locking Push Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.16976
详细描述
Solenoid Valve; Dual 3 Port | 3 Way; 4 Position; 24 VDC; Pneumatic; Dual Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
全长
3.406 英寸 | 86.5 毫米
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
2.157 英寸 | 54.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新