https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQ21M1-G-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnd1l5OHhNRFl3TmpNNE1qUTRNVFF6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEV5TVUweFgwZGZRelpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFiOTViODBiMTdhYTBkZjBjMDlmNGY3ZjFmYTE2MTUwODdmYzI4OTA0ZTMxODgwZGE1OWU2NjQ1NjE1YzljOTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQ21M1-G-C6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnd1l5OHhNRFl3TmpNNE1qUTRNVFF6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEV5TVUweFgwZGZRelpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFiOTViODBiMTdhYTBkZjBjMDlmNGY3ZjFmYTE2MTUwODdmYzI4OTA0ZTMxODgwZGE1OWU2NjQ1NjE1YzljOTc
SMC
SMC
VQ21M1-5G-C6
SMC SMC
描述
SMC VQ21M1-5G-C6 ; 阀/电磁阀
Diaphragm Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 87 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
制造商部件号
VQ21M1-5G-C6
BDI部件号
17876423
详情
59.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ21M1-5G-C6/p/17876423
单价(不含税)
¥59.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
87 PSI
工作压力范围
1.5 To 87 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.33 Cv Factor | Grommet | With Surge Voltage Suppressor Protection Circuit | For Manifold | Directional Control
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
0.10141
详细描述
Diaphragm Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 87 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
全长
1.929 英寸 | 49 毫米
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米
总高
1.772 英寸 | 45 毫米

