https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SOL-VQ43-SIDE-RC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnNFppOHhNRFl3TlRneU9EUXdOek15Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMDlNWDFaUk5ETmZVMGxFUlY5U1ExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YjYyNTdjYzg4ZGMxZWRiYTIwMDczYWFhM2MxMjI4OGM0N2JlMzcxOTJjNWQzYmIxYjhlMjk1Mjg0MmU3Yzc1
SMC
SMC
VQ4301-5W1
SMC SMC
描述
SMC VQ4301-5W1 ; 阀/电磁阀
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VQ4301-5W1
BDI部件号
23219408
详情
551.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ4301-5W1/p/23219408
单价(不含税)
¥551.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Surge Suppressor and Light | Non-Locking Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
1.039 英寸 | 26.4 毫米
全长
6.437 英寸 | 163.5 毫米
总高
1.913 英寸 | 48.6 毫米