SMC
SMC
VQ5400-31
SMC SMC
描述
SMC VQ5400-31 ; 阀/五通阀
Flow Control Valve; 1/2" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 1 MPa; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC VQ5400-31
BDI部件号
21540915
详情
733.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ5400-31/p/21540915
单价(不含税)
¥733.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/2" NPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
110/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
1 MPa
工作压力范围
0.1 To 1 MPa
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Subplate
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/2" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 1 MPa; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
7.756 英寸 | 197 毫米
总高
3.858 英寸 | 98 毫米
总宽
2.598 英寸 | 66 毫米