

SMC
SMC
VQ7-8-FHG-D-3ZA06
SMC SMC
描述
SMC VQ7-8-FHG-D-3ZA06 ; 阀/五通阀
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal
制造商部件号
SMC VQ7-8-FHG-D-3ZA06
BDI部件号
24709786
详情
1171.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQ7-8-FHG-D-3ZA06/p/24709786
单价(不含税)
¥1,171.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
22 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.4 - 2.4 Cv Factor | DIN terminal Block With Connector | Side Ported | Indicator Light With Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
4.49743
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal
总高
6.535 英寸 | 166 毫米
总宽
3.386 英寸 | 86 毫米
全长
7.106 英寸 | 180.5 毫米