https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ2350-3L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNU15OHhNRFl3TmpVeU56RTFNakUxT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTWpNMU1GOHpURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTNjZjI5MmEyODM5M2VmZWY2MzI2ZDI5MWM2MDU3YjBhOTYxOWI0YzE2MjI0MDgyMTVhZGEzZmMzMzYzZTgxNQ
SMC
SMC
VQZ2351-3L
SMC SMC
描述
SMC VQZ2351-3L
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VQZ2351-3L
BDI部件号
17878522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ2351-3L/p/17878522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.111
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
110-115/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.39 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.1918
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.358 英寸 | 34.5 毫米
全长
5.886 英寸 | 149.5 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米