https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ3120-YZ-N11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnMU15OHhNRFl3TmpVME5UazVNemMxT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTXpFeU1GOVpXbDlPTVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhODBhYzI3MDNjZmVhMmY4ZjEyYmU5MjVlNjQ3NTMxOGJhZGZkOWFiMGZmNTZmMTU0MGYxZTBmYzc0YjE3M2Iz
SMC
SMC
VQZ3121-3YZ1-N11T
SMC SMC
描述
SMC VQZ3121-3YZ1-N11T
Solenoid Valve; 3/8" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VQZ3121-3YZ1-N11T
BDI部件号
17878705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ3121-3YZ1-N11T/p/17878705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.108
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110-115/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.79 - 0.81 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.2381
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
总高
2.413 英寸 | 61.3 毫米
全长
4.839 英寸 | 122.9 毫米