https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ3220-YZ-N7T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoa01DOHhNRFl3TmpVNE9EazROVE0zTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTXpJeU1GOVpXbDlPTjFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOThjYzk5ZDI5ZWE3MWE2OTlkOWZjNjY2NGFiMTMxYWI4YTllZjkzZjFmZGFhYjczMDZmZWExNTExODBhMDNh
SMC
SMC
VQZ3220-3YZ1-N7T
SMC SMC
描述
SMC VQZ3220-3YZ1-N7T
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VQZ3220-3YZ1-N7T
BDI部件号
18602558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ3220-3YZ1-N7T/p/18602558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
电压
110-115/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.56 - 0.54 Cv Factor | Body Ported | DIN Terminal With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.27558
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110-115/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
总高
2.413 英寸 | 61.3 毫米
全长
6.795 英寸 | 172.6 毫米