https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS3135-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneU9TOHhNRFl3TmpZME1qTXpNVFkzT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE16TVRNMVgxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODUzMDk5ZDMwOGNkZGEzZTYyMzhkMDgyN2EwYjU3ZjAzODA5MGE5ZjFlMTViOGQzNDdmNGZiMmNmM2IyOWZhZg
SMC
SMC
VS3145-069TZ
SMC SMC
描述
SMC VS3145-069TZ
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VS3145-069TZ
BDI部件号
19385627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VS3145-069TZ/p/19385627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.856
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.1/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Locking Manual Override | 1/2" Body Size | Conduit Terminal with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
3.52739
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
5.236 英寸 | 133 毫米
总高
7.126 英寸 | 181 毫米
全长
3.228 英寸 | 82 毫米