https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS4130-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJobVlTOHhNRFl3TmpZME5ESTJORGs1TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE0wTVRNd1gwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzQ4MDdiZGQwMGFhNTVmMDM5OTFlNGQ1YjM2MjIwNTdiMWQwM2I0YTJiYWVhYjc5NDcyNDQ4NGI5NDgwY2RkZA
SMC
SMC
VS4130-039T-X103(AC115V)
SMC SMC
描述
SMC VS4130-039T-X103(AC115V)
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VS4130-039T-X103(AC115V)
BDI部件号
18602769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VS4130-039T-X103(AC115V)/p/18602769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
115 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Locking Manual Override | 3/8" Body Size | Conduit Terminal | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总宽
3.528 英寸 | 89.6 毫米
全长
6.969 英寸 | 177 毫米
总高
4.685 英寸 | 119 毫米