https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS7-6-FGS-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnek55OHhNRFl3TmpZME56STBOamczT0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE0zWHpaZlJrZFRYMEpUUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhNTY1NmMzZWVhNmE1MTM5NWI3MmFhZjljZGNmYmM4OGNmN2FhMmMzZTBlOTIyMTRiYTg4Y2UzMjU4MjAyNzE
SMC
SMC
VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)
SMC SMC
描述
SMC VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal
制造商部件号
VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)
BDI部件号
17861998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VS7-6-FG-S-9Z-A02T(120VAC)/p/17861998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
41 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Side Ported | Indicator Light with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.82984
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal
总高
5.217 英寸 | 132.5 毫米
全长
5.059 英寸 | 128.5 毫米
总宽
2.441 英寸 | 62 毫米