https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VS7-8-FGS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaU5TOHhNRFl3TmpZME9EZ3hPVGMwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbE0zWHpoZlJrZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkMjM0OTc0NDIzY2E5MzUyNjE0ZGI4Y2EzMmI5YzU5Y2Q0ZjVjZmVkNGY3ZTAwMTFmZmI5ZDEwNTgyNThmZGM
SMC
SMC
VS7-8-FG-S-9Z(AC120V)
SMC SMC
描述
SMC VS7-8-FG-S-9Z(AC120V)
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal
制造商部件号
VS7-8-FG-S-9Z(AC120V)
BDI部件号
17879609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VS7-8-FG-S-9Z(AC120V)/p/17879609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.829
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
41 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Indicator Light with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.44403
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 41 To 140 Deg F; Metal Seal
总高
4.567 英寸 | 116 毫米
全长
6.811 英寸 | 173 毫米
总宽
1.984 英寸 | 50.4 毫米