https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VSS8-10-FG-D-2ZA04T
25727771 液压和气动阀门 

SMC SMC

VSS8-10-FG-D-2ZA04T

描述

SMC VSS8-10-FG-D-2ZA04T

Solenoid Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50 VAC | 230/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 230 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal

制造商部件号

VSS8-10-FG-D-2ZA04T

BDI部件号
25727771

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
1
重量 / Kilogram
2.84
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" NPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return
电压
200/50 VAC | 230/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
230 PSI
工作压力范围
15 To 230 PSI
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
密封类型
Metal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
6.26333
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" NPTF; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 200/50 VAC | 230/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Detent | Solenoid - Air Pilot Return; 230 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal
全长
8.976 英寸 | 228 毫米
总高
5.354 英寸 | 136 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新