FESTO
FESTO
VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L ; 539150
FESTO FESTO
描述
FESTO VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L ; 539150
Piston Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 145 PSI; Viton | HNBR | Buna-N Seal; Aluminum | Plastic
制造商部件号
VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L ; 539150
BDI部件号
15085535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L-;-539150/p/15085535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
45 To 145 PSI
密封类型
Viton | HNBR | Buna-N
阀体材质
Aluminum | Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sub Base Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Plug In Valve Terminal | Integrated LED | ISO Size 01
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
重量/磅
0.738
详细描述
Piston Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 145 PSI; Viton | HNBR | Buna-N Seal; Aluminum | Plastic
全长
5.075 英寸 | 128.9 毫米
总宽
1.031 英寸 | 26.2 毫米
总高
4.22 英寸 | 107.2 毫米