https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VT307-D-BSE-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneVlpOHhNRFl3TmpZMU5EVTFOREUwTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbFF6TURkZlJGOUNVMFZmUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhNzY0MTNkNmJhYmI5NGZkZTY4YmM4MzM1YzJiMTU4MzhiNGYyZmU2MmY1ZDZlMzVhZGFhZmEyMTc5Y2IxMzM
SMC
SMC
VT307-7DZ-02-F
SMC SMC
描述
SMC VT307-7DZ-02-F
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VT307-7DZ-02-F
BDI部件号
19385775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VT307-7DZ-02-F/p/19385775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
240 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.19 - 0.17 - 0.17 - 0.18 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.61
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
1.654 英寸 | 42 毫米
总高
3.177 英寸 | 80.7 毫米
全长
3.366 英寸 | 85.5 毫米