对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VT307V-6G1-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VT307-G-BSE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd3WWk4eE1EYzNNREV5TXpZNE5Ua3hPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsUXpNRGRmUjE5Q1UwVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Zjk2ODZjZDZjODliMGM5YWIzYTM2MTk2N2ZkOGYwNmYzZjY2NzIwZWE4MmUwZDE0ZDhlZTQzYTQyMDdiMWNmNQ
17880437 液压和气动阀门 

SMC SMC

VT307V-6G1-01

描述

SMC VT307V-6G1-01 ; 阀/三通阀

Poppet Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

VT307V-6G1-01

BDI部件号
17880437

详情

196.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥196.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.18 - 0.17 - 0.17 - 0.17 Cv Factor | Body Ported | For Vacuum
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.31967
详细描述
Poppet Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
全长
1.587 英寸 | 40.3 毫米
总宽
1.161 英寸 | 29.5 毫米
总高
2.146 英寸 | 54.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新