https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2110-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFlTOHhNRFl3TmpZMk1UQXdPVFF6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGd5TVRFd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjM1OThiZmQ4ZWRiMGNjZTY3MDIyNDllNWJiZjg3NWJiNzcxMjVmODhmMzU5MjUyM2QzYzJiZGNkMzk0NDY0MQ
SMC
SMC
VX2130-02-9DZ(AC115V)
SMC SMC
描述
SMC VX2130-02-9DZ(AC115V)
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air 65 PSI | Water 58 PSI; Air -14 To 176 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VX2130-02-9DZ(AC115V)
BDI部件号
18606460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX2130-02-9DZ(AC115V)/p/18606460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
115 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air 65 PSI | Water 58 PSI
工作压力范围
Air 0 To 65 PSI | Water 0 To 58 PSI
工作温度范围
Air -14 To 176 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.61 Cv Factor | 4.5MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Normally Closed | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Class B | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.72753
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air 65 PSI | Water 58 PSI; Air -14 To 176 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
2.677 英寸 | 68 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
3.091 英寸 | 78.5 毫米