SMC
SMC
VX213DZ1CB
SMC SMC
描述
SMC VX213DZ1CB
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
VX213DZ1CB
BDI部件号
17891133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX213DZ1CB/p/17891133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.324
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
240 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.71282
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
总高
2.402 英寸 | 61 毫米
全长
1.969 英寸 | 50 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米