SMC
SMC
VX220AZ1CB
SMC SMC
描述
SMC VX220AZ1CB
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
VX220AZ1CB
BDI部件号
17891482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX220AZ1CB/p/17891482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
240 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.62 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.88184
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
2.146 英寸 | 54.5 毫米
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
2.992 英寸 | 76 毫米