

SMC
SMC
VX222BAXB
SMC SMC
描述
SMC VX222BAXB ; 阀/电磁阀
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
SMC VX222BAXB
BDI部件号
17891815
详情
159.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX222BAXB/p/17891815
单价(不含税)
¥159.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.486
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
22 PSI
工作压力范围
0 To 22 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | With Bracket | Grommet | Size 2 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.06959
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.209 英寸 | 81.5 毫米
全长
2.028 英寸 | 51.5 毫米
总宽
2.205 英寸 | 56 毫米