SMC
SMC
VX222DC
SMC SMC
描述
SMC VX222DC ; 阀/二通阀
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VX222DC
BDI部件号
17891720
详情
203.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX222DC/p/17891720
单价(不含税)
¥203.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.462
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.01752
详细描述
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
2.933 英寸 | 74.5 毫米
全长
2.146 英寸 | 54.5 毫米