对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VX2A0BA https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2A0AA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmcwWXk4eE1Ea3hNVEE1TURjMk9UazFNQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsZ3lRVEJCUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFkMjRkY2VkMjhjZTQzYzZiOGJmMmUyZmI1NmYwMDA1ZDY4ZDUzY2U5OGIzZWNhMDJiOTU2OWEwNmQ5ZWQ0ZWU
17893701 液压和气动阀门 

SMC SMC

VX2A0BA

描述

SMC VX2A0BA ; 自动化产品/二通电磁阀

Poppet Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic

制造商部件号

SMC VX2A0BA

BDI部件号
17893701

详情

77.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥77.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
87 PSI
工作压力范围
0 To 87 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.23 Cv Factor | 2MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Grommet | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.49714
详细描述
Poppet Valve; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
总高
1.988 英寸 | 50.5 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新