https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX3-C-T-WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnNFppOHhNRFl3TmpZMk5qTXhOemcxTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGd6WDBOZlZGOVhRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NThjNGExZjViYzM3NWYxMWJjM2Y5OGU1OTljMGQ2YmNjMjUxZGM2NTg3ZmQyNDFlNWVjODljOTNlOWNlM2NhNA
SMC
SMC
VX3344-02N-JTR1-B
SMC SMC
描述
SMC VX3344-02N-JTR1-B
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VX3344-02N-JTR1-B
BDI部件号
18606661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX3344-02N-JTR1-B/p/18606661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.901
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
230/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
45 PSI
工作压力范围
0 To 45 PSI
工作温度范围
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.38 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Common Open | Built-In Full Wave Rectifier | With Bracket | Conduit Terminal | Class B | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.91802
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
5.295 英寸 | 134.5 毫米
总宽
2.244 英寸 | 57 毫米
总高
4.409 英寸 | 112 毫米