SMC
SMC
VXD2130-03T-7DR1
SMC SMC
描述
SMC VXD2130-03T-7DR1
Diaphragm Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Air 130 PSI | Water 102 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VXD2130-03T-7DR1
BDI部件号
19387250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXD2130-03T-7DR1/p/19387250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.446
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air 130 PSI | Water 102 PSI
工作压力范围
Air 3 To 130 PSI | Water 3 To 102 PSI
工作温度范围
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.4 Cv Factor Water | DIN Terminal | Full Wave Rectifier | 2.4 CV Factor Air
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
0.99208
详细描述
Diaphragm Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Air 130 PSI | Water 102 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
总高
3.169 英寸 | 80.5 毫米
全长
3.366 英寸 | 85.5 毫米