SMC
SMC
VXD2140-04N-JDR1
SMC SMC
描述
SMC VXD2140-04N-JDR1
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VXD2140-04N-JDR1
BDI部件号
17894227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXD2140-04N-JDR1/p/17894227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.727
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
230/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
3 To 145 PSI
工作温度范围
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 Cv Factor Water | DIN Terminal | Full Wave Rectifier | 5.5 CV Factor Air
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
1.54324
详细描述
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
2.48 英寸 | 63 毫米
总宽
3.346 英寸 | 85 毫米
总高
4.094 英寸 | 104 毫米