SMC
SMC
VXD2150H-06N-7D1
SMC SMC
描述
SMC VXD2150H-06N-7D1
Diaphragm Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
VXD2150H-06N-7D1
BDI部件号
19387280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXD2150H-06N-7D1/p/19387280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.008
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
3 To 102 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.5 Cv Factor Oil | DIN Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
2.60145
详细描述
Diaphragm Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
全长
3.15 英寸 | 80 毫米
总高
4.547 英寸 | 115.5 毫米
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米