https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXD240GZ1VB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneFlpOHhNRFl3TlRjME16Z3pNekV4T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhFTWpRd1Ixb3hWa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUwZGM5MTZmOTA2MDIxNzE1ODc0ZmViMTg4YTM4NzFiYzU3NWFmNzlmMmRiZDEwYTg1MTcyOTJkNTQzYjM2ZDI
SMC
SMC
VXD240HZ3E
SMC SMC
描述
SMC VXD240HZ3E
Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VXD240HZ3E
BDI部件号
17894531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXD240HZ3E/p/17894531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.766
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/2" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
230 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
3 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 Cv Factor | DIN Terminal With Surge Voltage Suppressor Without Connector
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
1.65347
详细描述
Diaphragm Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
2.756 英寸 | 70.002 毫米
总宽
2.445 英寸 | 62.1 毫米
总高
3.799 英寸 | 96.5 毫米