SMC
SMC
VXF22AAZ1G
SMC SMC
描述
SMC VXF22AAZ1G
Solenoid Valve; 1" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Aluminum
制造商部件号
VXF22AAZ1G
BDI部件号
17894596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXF22AAZ1G/p/17894596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.584
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
220 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
4.5 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
For Dust Collector | Direct Piping Type | Without Silencer
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.28602
详细描述
Solenoid Valve; 1" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Aluminum
全长
3.996 英寸 | 101.5 毫米
总高
5.669 英寸 | 144 毫米
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米