https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXP2130C-03N-5TZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobE9TOHhNRFl3TlRjMk1qY3dOelE0Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhRTWpFek1FTmZNRE5PWHpWVVdsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNTU3OTI5NjNjYTg3MzRlYjBmMjZkYWRlMzY4Yjc2ZmQ3YmEwMmEzYzE1OThmNWQwODBmODM1MzBlNTRmZDAx
SMC
SMC
VXP2130S-04N-9T(AC24V)
SMC SMC
描述
SMC VXP2130S-04N-9T(AC24V)
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 130 PSI; 32 To 362 Deg F; Viton | Teflon Seal; Brass
制造商部件号
VXP2130S-04N-9T(AC24V)
BDI部件号
18606945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXP2130S-04N-9T(AC24V)/p/18606945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
6 To 130 PSI
工作温度范围
32 To 362 Deg F
密封类型
Viton | Teflon
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.4 Cv Factor | Body Size 10A | Conduit Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.23459
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 130 PSI; 32 To 362 Deg F; Viton | Teflon Seal; Brass
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
全长
4.567 英寸 | 116 毫米
总高
4.094 英寸 | 104 毫米