https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXS2230-CR-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnNE1pOHhNRFl3TlRjM01UYzROREl5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhUTWpJek1GOURVbDlDVWxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZTExMjYzMzQzMjU5ZjMzYjY0YzE4OGI1M2U0NzI4YTRiZjc4NzQzODdjYTAwM2RiMTNhMjY5ZmUzODY4NGFm
SMC
SMC
VXS2230S-03T-BCR1
SMC SMC
描述
SMC VXS2230S-03T-BCR1
Pilot Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
VXS2230S-03T-BCR1
BDI部件号
18607079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXS2230S-03T-BCR1/p/18607079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.538
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot | Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 362 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8 Cv Factor | Steam Fluid | Full Wave Rectifier | Conduit | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot Solenoid
重量/磅
1.18488
详细描述
Pilot Valve; 3/8" FNPTF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
8.067 英寸 | 204.9 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
总高
3.366 英寸 | 85.5 毫米