https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VZ5120-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJneVlTOHhNRFl3TlRjNE1ETTJPVFF6T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbG8xTVRJd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OThlN2IyMmYzODFiZmM3YmRhZTlkZGMyZTE5NTQ4NGZkODFlOGRmZTE5YTJiMzcyMGI0MzllYTA5OWQ3NmU3NA
SMC
SMC
VZ5120-7DZ-01
SMC SMC
描述
SMC VZ5120-7DZ-01
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VZ5120-7DZ-01
BDI部件号
18607400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VZ5120-7DZ-01/p/18607400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.58/0.63 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.12
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
全长
4.685 英寸 | 119 毫米
总高
2.343 英寸 | 59.5 毫米