https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VZM450-01-34B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnMVlTOHhNRFl3TlRjNE5qWXlPREV5Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbHBOTkRVd1h6QXhYek0wUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA1OWMzODEzOTBiODVmNGFhOTRjMjkwYWJlYjQ4ZDI5ZWUxNmMzMTcwNWRmZGMwZjI3MGZiYTk2NGYyMzZjODA
SMC
SMC
VZM450-01-34B
SMC SMC
描述
SMC VZM450-01-34B ; 阀/机械阀
Mechanical Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Twist Selector - Air Pilot | Spring - Differential Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
制造商部件号
VZM450-01-34B
BDI部件号
17897350
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VZM450-01-34B/p/17897350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Mechanical
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Twist Selector - Air Pilot | Spring - Differential Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
22 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.49 - 0.44 Cv Factor | For Air/Inert Gas
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Mechanical
重量/磅
0.45095
详细描述
Mechanical Valve; 1/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Twist Selector - Air Pilot | Spring - Differential Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
总高
5.413 英寸 | 137.5 毫米
全长
1.535 英寸 | 39 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米