FESTO
FESTO
VZWM-L-M22C-N2-F5 ; 546161
FESTO FESTO
描述
FESTO VZWM-L-M22C-N2-F5 ; 546161
Solenoid Valve; 2" NPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Spring/Air Pilot Return; 145 PSI Gas - 87 PSI Liquid; Buna-N; Brass
制造商部件号
VZWM-L-M22C-N2-F5 ; 546161
BDI部件号
20210436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VZWM-L-M22C-N2-F5-;-546161/p/20210436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
4.488
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
2" NPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Spring | Air Pilot Return
电压
110/230 VAC | 24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI Gas | 87 PSI Liquid
工作压力范围
7.25 To 145 PSI Gas | 7.25 To 87 PSI Liquid
工作温度范围
14 To 140 Deg F Gas | 41 To 122 Deg F Liquid
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Compressed Air - Neutral Fluids - Inert Gases - Water Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
546161
重量/磅
8.81848
详细描述
Solenoid Valve; 2" NPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Spring/Air Pilot Return; 145 PSI Gas - 87 PSI Liquid; Buna-N; Brass
全长
6.614 英寸 | 168 毫米
总宽
4.409 英寸 | 112 毫米