https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8327B102-WSEMT-MO-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU5pOHhNRGd3TXpjME56ZzBPREl5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TjBJeE1ESmZWMU5GVFZSZlRVOWZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYTE1N2UxNDY4ZjAxNDIxZDVmYTcyNTZjZmRiZDBiMjQ0YjkyZmZjMDBlMzg3N2YxZWQ3NDM1ZmRmOTM0NWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8327B102-WSEMT-MO-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU5pOHhNRGd3TXpjME56ZzBPREl5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TjBJeE1ESmZWMU5GVFZSZlRVOWZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYTE1N2UxNDY4ZjAxNDIxZDVmYTcyNTZjZmRiZDBiMjQ0YjkyZmZjMDBlMzg3N2YxZWQ3NDM1ZmRmOTM0NWM
ASCO VALVE
ASCO VALVE
WSEMT8327B102MODC110/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE WSEMT8327B102MODC110/DC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 110 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 145 PSI; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
WSEMT8327B102MODC110/DC
BDI部件号
20715800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/WSEMT8327B102MODC110-DC/p/20715800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.7 mm Orifice Size | Air - Water Fluid | Waterproof | Stainless Steel Enclosure | 1/2" NPT Threaded Conduit | Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 110 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 145 PSI; Viton Seal; Stainless Steel