ASCO VALVE
ASCO VALVE
WT8551A018MSDC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE WT8551A018MSDC120/DC
Valve; Solenoid; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 120 VDC; Solenoid - Air Pilot - Manual/Solenoid - Air Pilot - Manual Return; 150 PSI; 5 To 77 Deg F; Buna-N - Polyurethane Seal; Aluminum
制造商部件号
WT8551A018MSDC120/DC
BDI部件号
20715948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/WT8551A018MSDC120-DC/p/20715948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return
电压
120 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
5 To 77 Deg F
密封类型
Buna-N | Polyurethane
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Watertight Enclosure | Screw Type Manual Operator | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
重量/磅
1.73
详细描述
Valve; Solenoid; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 120 VDC; Solenoid - Air Pilot - Manual/Solenoid - Air Pilot - Manual Return; 150 PSI; 5 To 77 Deg F; Buna-N - Polyurethane Seal; Aluminum
全长
8.268 英寸 | 210 毫米
总高
1.083 英寸 | 27.5 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米