ASCO VALVE
ASCO VALVE
X8030G017/13244AC600/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE X8030G017/13244AC600/60
Solenoid Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 600/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
X8030G017/13244AC600/60
BDI部件号
20715992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/X8030G017-13244AC600-60/p/20715992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
600/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
15 PSI
工作压力范围
0 To 15 PSI
工作温度范围
32 To 200 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Special Construction Varies With TPL Number
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
详细描述
Solenoid Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 600/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
4.31 英寸 | 109.474 毫米
总宽
2.06 英寸 | 52.324 毫米