X8210G035/13811AC12/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G035-X-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnNE5TOHhNRGd3TkRjek5qYzROalEyTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd016VmZXRjlDVWxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YTQzZmYxNzc2NzIwYzQ5ZmI3ZjUwYzAyZmNhMzhjNWU0MDRhOWM5ZjFmYzJmZWJhODA0M2IxNGMyZmM0NWQw
20716022 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

X8210G035/13811AC12/60

描述

ASCO VALVE X8210G035/13811AC12/60

Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 12/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

X8210G035/13811AC12/60

BDI部件号
20716022

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
12/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 0 To 150 PSI | Light Oil 0 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Special Construction
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 12/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新