JEFFERSON SOLENOID
JEFFERSON SOLENOID
YC1327IN122T 120VAC
JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID
描述
JEFFERSON SOLENOID YC1327IN122T 120VAC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 1500 PSI; 32 To 176 Deg F; Neoprene Seal; Stainless Steel
制造商部件号
YC1327IN122T 120VAC
BDI部件号
17162089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/YC1327IN122T-120VAC/p/17162089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
120 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1500 PSI
工作压力范围
0 To 1500 PSI
工作温度范围
32 To 176 Deg F
密封类型
Neoprene
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oxygen - Alcohol - Argon - Non Corrosive Light Gas And Liquid - Freon 12 Fluid | Water - Weather And Saline Corrosion Proof Coils
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.1
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 1500 PSI; 32 To 176 Deg F; Neoprene Seal; Stainless Steel
总宽
2.244 英寸 | 57 毫米
全长
3.346 英寸 | 85 毫米
总高
3.15 英寸 | 80 毫米