https://www.bdiexpress.com/medias/INDHNYXXXXXX-21561522-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME1pOHhNREkzTkRnMU5EYzVOek0wTWk5SlRrUklUbGxZV0ZoWVdGaGZNakUxTmpFMU1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTYwMjllNDFmMjkxOTVhYzIzZmRkNDhkODIzNjE1NTFlNGFmYWZkMjFlYmM4NWEzMWM1ODNkYmQ0NjU3YzhjNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHNYXXXXXX-21561522-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME1pOHhNREkzTkRnMU5EYzVOek0wTWk5SlRrUklUbGxZV0ZoWVdGaGZNakUxTmpFMU1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTYwMjllNDFmMjkxOTVhYzIzZmRkNDhkODIzNjE1NTFlNGFmYWZkMjFlYmM4NWEzMWM1ODNkYmQ0NjU3YzhjNA
HONEYWELL SAFETY
HONEYWELL SAFETY
V5013N1055
HONEYWELL SAFETY HONEYWELL SAFETY
描述
HONEYWELL SAFETY V5013N1055
Control Valve; Globe Type; 3/4" Nominal; 3 Way; FNPT Port
制造商部件号
V5013N1055
BDI部件号
21561522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/V5013N1055/p/21561522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Air
产品明细
Control Valve
产品规格
Globe Type; 3/4" Nominal; 3 Way; FNPT Port
详细描述
Control Valve; Globe Type; 3/4" Nominal; 3 Way; FNPT Port