https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-20904588-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnMk5DOHhNRFF5TkRFeU5UUTFOalF4TkM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRMU9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjM1MjkyMGQwMjYwZjM5ODE5ZGJhZDIwNTJlOGU5ZjgzNWMwN2Q0OTM4Nzg3MzYxNTc5ODNlYWZlODA4MDQ2MA
GATES
GATES
VVS191
GATES GATES
描述
GATES VVS191
Valve Solenoid; Variable Timing; 125MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
制造商部件号
VVS191
BDI部件号
20904588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/VVS191/p/20904588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075712893
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
名称
Solenoid
关键字串
Valve
重量/磅
0.21
产品明细
Valve Solenoid
产品规格
Variable Timing; 125MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
详细描述
Valve Solenoid; Variable Timing; 125MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector