https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-20904632-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoak1DOHhNRFF5TkRFek5ERTNNamN3TWk5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRMk16SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjI1ZTM0MWFhYTBmN2UwMGExZGU1YTU0YWYxOWI1NDQ3MTRjZWM3ZjQ3ZTZhMTgwZjkwNjU3MWM1NTMzOWQzZA
GATES
GATES
VVS219
GATES GATES
描述
GATES VVS219
Valve Solenoid; Variable Timing; 103MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
制造商部件号
VVS219
BDI部件号
20904632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/VVS219/p/20904632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075727927
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
名称
Solenoid
关键字串
Valve
重量/磅
0.34
产品明细
Valve Solenoid
产品规格
Variable Timing; 103MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
详细描述
Valve Solenoid; Variable Timing; 103MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector