https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25120739-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhqWkM4eE1ERTBNVGt3TVRReU1qWXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNakEzTXpsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjMGI1N2Q0ZDhkYzM2YjYyMWUwYjE3ZGFiNGJiNjZjZjEzMzI0ZTkyZDJhNWZmZjNlNGQwOTliNmFhMWM4MDc3
WILDEN PUMP
WILDEN PUMP
08-1060-56
WILDEN PUMP WILDEN PUMP
描述
WILDEN PUMP 08-1060-56
Back-Up Diaphragm; 2" Pump; Hytrel Material; -20 to 220 Degree F Temperature
制造商部件号
08-1060-56
BDI部件号
25120739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/08-1060-56/p/25120739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02234
名称
Diaphragm
关键字串
Back-Up
重量/磅
0.99208
产品明细
Back-Up Diaphragm
产品规格
2" Pump; Hytrel Material; -20 to 220 Degree F Temperature
详细描述
Back-Up Diaphragm; 2" Pump; Hytrel Material; -20 to 220 Degree F Temperature