100-A-BR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-100-A-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWWk4eE1EazNOVEF5TXpNek16UXdOaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk1UQXdYMEZmUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZGFhOGUxYjBjYmMwYTZlNWVjMmEzMThjOTVlODJjZTM5NTJkMGU3ODQ3OTY5ZjkyOGM1ZDBmMjRmZTk5Njk4
17282225 液压 

DIXON VALVE DIXON VALVE

100-A-BR

描述

DIXON VALVE 100-A-BR

Adapter; 250 PSI Operating Pressure; Brass Material; 1" Size

制造商部件号

100-A-BR

BDI部件号
17282225

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
F02172
名称
Adapter
产品明细
Adapter
产品规格
250 PSI Operating Pressure; Brass Material; 1" Size
详细描述
Adapter; 250 PSI Operating Pressure; Brass Material; 1" Size