https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21498053-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhrTWk4eE1EYzJOamd5TlRZNE5UQXlNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPVGd3TlROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NTY3Y2VkMmQxMzYzZDFlMTZkN2E4MGIyM2FmMWQzNDk5ZjUwZWZlZTU0YjAzMjZjMjljNTk1MThjNTQ2MDJj
AAF FLANDERS
AAF FLANDERS
148-802-800
AAF FLANDERS AAF FLANDERS
描述
AAF FLANDERS 148-802-800
Pleated Air Filter; Merv 8; Synthetic; 20" X 25" X 2" Nominal Size; Megapleat M8
制造商部件号
148-802-800
BDI部件号
21498058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/148-802-800/p/21498058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 12 |
BDI- 美国 | 60 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
F02170
名称
Filter
关键字串
Air
产品明细
Pleated Air Filter
产品规格
Pleated Air Filter; Merv 8; Synthetic; 20" X 25" X 2" Nominal Size; Megapleat M8
详细描述
Pleated Air Filter; Merv 8; Synthetic; 20" X 25" X 2" Nominal Size; Megapleat M8