https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21497834-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmc0T0M4eE1EYzJPVFk0TlRjME1UVTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPVGM0TXpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YjZlN2UwMTBkZjQzMmNjYzdkNmU0ZmFkMWU4MDY2ZDRkNmY5Y2U5NTYxYmNkYjExZmI3Mjc2NmI3ZGMzNjAy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21497834-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmc0T0M4eE1EYzJPVFk0TlRjME1UVTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPVGM0TXpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YjZlN2UwMTBkZjQzMmNjYzdkNmU0ZmFkMWU4MDY2ZDRkNmY5Y2U5NTYxYmNkYjExZmI3Mjc2NmI3ZGMzNjAy
ALLEN BRADLEY
ALLEN BRADLEY
22B-D6P0N104
ALLEN BRADLEY ALLEN BRADLEY
描述
ALLEN BRADLEY 22B-D6P0N104
Air Cooled Drive; Frame B 3-Phase Air Cooled Drive; Input-380-480 V; 7.5 A; Output-480VAC; 6 A; 3HP
制造商部件号
22B-D6P0N104
BDI部件号
21497835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/22B-D6P0N104/p/21497835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
E00130
名称
Drive
关键字串
Cooled
产品明细
Air Cooled Drive
产品规格
Air Cooled Drive; Frame B 3-Phase Air Cooled Drive; Input-380-480 V; 7.5 A; Output-480VAC; 6 A; 3HP
详细描述
Air Cooled Drive; Frame B 3-Phase Air Cooled Drive; Input-380-480 V; 7.5 A; Output-480VAC; 6 A; 3HP
